Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN SFP-22-A peitelevy, yksi reikäinen hana kromi | AC3AFR 2PPT5

SLOAN SFP-22-A yksireikäinen trimmilevy, kromihana

Varastossa
Tuote: AC3AFR Malli: SFP-22-ARistiviite: 2PPT5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€60.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä8 "koristelevy
Suorittaa loppuunkromi
Käytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroSF2100-4, SF2150-4, SF2400-4 ja SF2450-4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKäytettäväksi valmistajan kanssa. MallinumeroHinta
SLOAN ETF-510-A koristelevyn yksi reikäinen hana | AC3AFQ 2PPT1 ETF-510-AMusta / kromiEAF250-ISM, EAF275-ISM, EBF85-4 ja ETF80-4-P€125.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN SFP-22-A yksireikäinen trimmilevy, kromihana
€60.47 / yksikkö