Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5180-H -kirjeetiketti H PK10 | AH2CGT 24VA89

BRADY 5180-H Letter Label H PK10

Varastossa
Tuote: AH2CGT Malli: 5180-HRistiviite: 24VA89

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjeetiketti
TaustaväriValkoinen
MerkkiH
Merkin korkeus6"
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä10
Kokonaiskorkeus6.75 "
kokonaisleveys4.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)17.02
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 5180-A Letter Label PK10 | AH2CGK 24VA82 5180-A€45.24
BRADY 5180-B Kirjeetiketti B PK10 | AH2CGL 24VA83 5180-BB€45.05
BRADY 5180-C -kirjatarra C PK10 | AH2CGM 24VA84 5180 -CC€45.11
BRADY 5180-D Letter Label D PK10 | AH2CGN 24VA85 5180-DD€7.15
BRADY 5180-E -kirjatarra E PK10 | AH2CGP 24VA86 5180-EE€44.37
BRADY 5180-F -kirjatarra F PK10 | AH2CGQ 24VA87 5180-FF€7.19
BRADY 5180-G -kirjelappu G PK10 | AH2CGR 24VA88 5180-GG€7.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5180-H Letter Label H PK10
€7.15 / yksikkö