Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 2GKD6 Street Elbow 90 Cts 40 1/2 tuumaa | AB9YPV

APPROVED VENDOR 2GKD6 Street Elbow 90 Cts 40 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9YPV Malli: 2GKD6

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStreet Elbow, 90 Degrees, CTS
Rungon materiaaliCPVC
VäriVaaleankeltainen
Yhteyden tyyppiCTS-liitin x CTS-keskitin
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila180-astetta F
Putken koko1 / 2 "
Aikataulu40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.01
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)3.56
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2GKD6 Street Elbow 90 Cts 40 1/2 tuumaa
€0.09 / yksikkö