Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5180-6 Numerotarra 6 PK10 | AH2CGF 24VA78

BRADY 5180-6 Numerotarra 6 PK10

Varastossa
Tuote: AH2CGF Malli: 5180-6Ristiviite: 24VA78

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
TaustaväriValkoinen
Merkki6
Merkin korkeus6"
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä10
Kokonaiskorkeus6.75 "
kokonaisleveys4.375 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0544
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 5180-5 Numerotarra 5 PK10 | AH2CGE 24VA77 5180-55€39.08
BRADY 5180-7 Numerotarra 7 PK10 | AH2CGG 24VA79 5180-77€39.00
BRADY 5180-8 Numerotarra 8 PK10 | AH2CGH 24VA80 5180-88€43.73
BRADY 5180-9 Numerotarra 9 PK10 | AH2CGJ 24VA81 5180-99€39.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5180-6 Numerotarra 6 PK10
€44.21 / yksikkö