Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5170-6 Numerotarra 6 4-3 / 4 tuuman korkeus x 2-15 / 16 tuuman leveys PK10 | AH3JYG 32MH65

BRADY 5170-6 Numerotarra 6 4-3/4 tuumaa korkeus x 2-15/16 tuumaa leveys PK10

Varastossa
Tuote: AH3JYG Malli: 5170-6Ristiviite: 32MH65
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
€41.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
TaustaväriValkoinen
Merkki6
Merkin korkeus4"
Merkin leveys2 11 / 16 "
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriValkoinen
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä10
Kokonaiskorkeus4.75 "
kokonaisleveys2 15 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0272
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiMerkin leveyskokonaisleveysHinta
BRADY 5170-0 Numerotarra 4 tuuman korkeusmerkki Vinyyli PK10 | AG9KMD 20TC50 5170-0---€53.70
BRADY 5170-2 Numerotarra 4 tuuman korkeusmerkki Vinyyli PK10 | AG9KME 20TC51 5170-22--€28.21
BRADY 5170-3 Numerotarra 4 tuuman korkeusmerkki Vinyyli PK10 | AG9KMF 20TC52 5170-33--€9.79
BRADY 5170-4 Numerotarra 4 tuuman korkeusmerkki Vinyyli PK10 | AG9KMG 20TC53 5170-44--€9.79
BRADY 5170-5 Numerotarra 4 tuuman korkeus Merkki Vinyyli PK10 | AG9KMH 20TC54 5170-55--€51.12
BRADY 5170-7 Numerotarra 4 tuuman korkeusmerkki Vinyyli PK10 | AG9KMJ 20TC55 5170-77--€46.11
BRADY 5170-8 Numerotarra 4 tuuman korkeus Merkki Vinyyli PK10 | AG9KMK 20TC56 5170-88--€9.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5170-6 Numerotarra 6 4-3/4 tuumaa korkeus x 2-15/16 tuumaa leveys PK10
€41.45 / yksikkö