BRADY 50903 Turvalippu 42 x 120 tuuman vinyyli AE2RZD 4ZG97

BRADY 50903 Turvabanneri 42 x 120 tuumaa Vinyyli Eng

Varastossa
Tuote: AE2RZD Malli: 50903Ristiviite: 4ZG97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€489.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalippu
Korkeus42 "
KieliEnglanti
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliVinyyli
Leveys120 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)135.89
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLegend tyyliMateriaaliHinta
BRADY 50900 -turvalippu 42 x 120 tuuman vinyyliteippi | AE2RZA 4ZG94 50900Teksti ja symboliVinyyli€471.65
BRADY 50901 Turvalippu 42 x 120 tuuman vinyyliteippi | AE2RZB 4ZG95 50901Teksti ja symboliVinyyli€514.02
BRADY 50902 Banneri 42 x 120 Think Safety | AE2RZC 4ZG96 50902-polyeteeni€492.58
BRADY 50904 Turvalippu 42 x 120 tuuman vinyyliteippi | AE2RZE 4ZG98 50904Teksti ja symboliVinyyli€501.76
BRADY 50905 Turvalippu 42 x 120 tuuman vinyyliteksti | AE2RZF 4ZG99 50905tekstiVinyyli€454.58
BRADY 50906 Turvalippu 42 x 120 tuuman vinyyli AE2TGD 4ZH01 50906Teksti ja symboliVinyyli€475.06
BRADY 50907 -turvalippu 42 x 120 tuuman vinyyliteksti Eng AE2TGE 4ZH02 50907tekstiVinyyli€505.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 50903 Turvabanneri 42 x 120 tuumaa Vinyyli Eng
€489.79 / yksikkö