Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5080-1 Numerotarra 1 2-3/4 tuumaa korkeus x 3/4 tuumaa leveys PK10 | AH3JXJ 32MH44

BRADY 5080-1 Numerotarra 1 2-3/4 tuuman korkeus x 3/4 tuuman leveys PK10

Varastossa
Tuote: AH3JXJ Malli: 5080-1Ristiviite: 32MH44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
TaustaväriValkoinen
Merkki1
Merkin korkeus2"
Merkin leveys1 / 2 "
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriValkoinen
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä10
Kokonaiskorkeus2.75 "
kokonaisleveys3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0068
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiMerkin leveyskokonaisleveysHinta
BRADY 5080-0 Numerotarra 2 tuuman korkeus Merkki Vinyyli PK10 | AG9KLG 20TC30 5080-0---€5.67
BRADY 5080-2 Numerotarra 2 tuuman korkeus Merkki Vinyyli PK10 | AG9KLH 20TC31 5080-22--€36.69
BRADY 5080-3 Numerotarra 2 tuuman korkeusmerkki Vinyyli PK10 | AG9KLJ 20TC32 5080-33--€33.20
BRADY 5080-4 Numerotarra 2 tuuman korkeusmerkki Vinyyli PK10 | AG9KLK 20TC33 5080-44--€30.17
BRADY 5080-5 Numerotarra 2 tuuman korkeus Merkki Vinyyli PK10 | AG9KLL 20TC34 5080-55--€33.20
BRADY 5080-7 Numerotarra 2 tuuman korkeus Merkki Vinyyli PK10 | AG9KLM 20TC35 5080-77--€32.76
BRADY 5080-8 Numerotarra 2 tuuman korkeusmerkki Vinyyli PK10 | AG9KLN 20TC36 5080-88--€33.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5080-1 Numerotarra 1 2-3/4 tuuman korkeus x 3/4 tuuman leveys PK10
€3.86 / yksikkö