Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5050-Y kirjaintunnistuskortti Y - 10 kpl pakkaus | AD9JTR 4T769

BRADY 5050-Y Letter Identification Card Y - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD9JTR Malli: 5050-YRistiviite: 4T769

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjeetiketti
MerkkiY
Merkin korkeus2"
Merkin leveys1.25 "
VäriMusta
MateriaaliVinyyli
Kokonaiskorkeus2.75 "
kokonaisleveys1.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 5050-A Letter -todistuskortti A - pakkaus 10 | AD9JRP 4T744 5050-A€28.62
BRADY 5050-B Letter Identification Card B - Pakkaus 10 | AD9JRQ 4T745 5050-BB€2.35
BRADY 5050-C Letter Identification Card C - Pakkaus 10 | AD9JRR 4T746 5050 -CC€2.35
BRADY 5050-D Letter -todistuskortti D - pakkaus 10 | AD9JRT 4T747 5050-DD€2.35
BRADY 5050 -E Letter Identification Card E - 10 kpl pakkaus | AD9JRU 4T748 5050-EE€28.62
BRADY 5050-F Letter Identification Card F - Pakkaus 10 | AD9JRV 4T749 5050-FF€2.35
BRADY 5050-G Letter Identification Card G - 10 kpl pakkaus | AD9JRW 4T750 5050-GG€2.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5050-Y Letter Identification Card Y - 10 kappaleen pakkaus
€2.35 / yksikkö