Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5010-Z -kirjatarra Z PK10 | AH2CDF 24VA09

BRADY 5010-Z Letter Label Z PK10

Varastossa
Tuote: AH2CDF Malli: 5010-ZRistiviite: 24VA09

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjeetiketti
TaustaväriValkoinen
MerkkiZ
Merkin korkeus1"
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöSisällä ulkona
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä10
Kokonaiskorkeus1.75 "
kokonaisleveys7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0454
Laivan korkeus (cm)0.03
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 5010-A -kirjatarra A PK10 | AH2CCA 24UZ83 5010-A€29.87
BRADY 5010-B Letter Label P PK10 | AH2CCB 24UZ84 5010-BB€3.54
BRADY 5010-C -kirjatarra C PK10 | AH2CCC 24UZ85 5010 -CC€3.54
BRADY 5010-D -kirjeetarra D PK10 | AH2CCD 24UZ86 5010-DD€3.54
BRADY 5010-E -kirjatarra E PK10 | AH2CCE 24UZ87 5010-EE€3.54
BRADY 5010-F -kirjatarra F PK10 | AH2CCF 24UZ88 5010-FF€28.62
BRADY 5010-G -kirjeetiketti G PK10 | AH2CCG 24UZ89 5010-GG€28.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5010-Z Letter Label Z PK10
€28.62 / yksikkö