Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 5000-6 Heijastavat numerot ja kirjaimet 6 - 25 kpl pakkaus | AA6RKC 14R215

BRADY 5000-6 Heijastavat numerot ja kirjaimet 6 - 25 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6RKC Malli: 5000-6Ristiviite: 14R215

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
Merkki6
Merkin korkeus2.5 "
VäriKeltainen mustalla
MateriaaliTeknisen tason heijastava arkki
Korttien lukumäärä25
Kokonaiskorkeus2.875 "
kokonaisleveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)7.75
Laivan pituus (cm)0.05
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3919905010
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 5000-0 Heijastavat numerot ja kirjaimet 0 - 25 kpl pakkaus | AA6RJW 14R209 5000-0-€79.84
BRADY 5000-1 Heijastavat numerot ja kirjaimet 1 - 25 kpl pakkaus | AA6RJX 14R210 5000-11€80.56
BRADY 5000-2 Heijastavat numerot ja kirjaimet 2 - 25 kpl pakkaus | AA6RJY 14R211 5000-22€80.55
BRADY 5000-3 Heijastavat numerot ja kirjaimet 3 - 25 kpl pakkaus | AA6RJZ 14R212 5000-33€80.13
BRADY 5000-4 Heijastavat numerot ja kirjaimet 4 - 25 kpl pakkaus | AA6RKA 14R213 5000-44€79.84
BRADY 5000-5 Heijastavat numerot ja kirjaimet 5 - 25 kpl pakkaus | AA6RKB 14R214 5000-55€79.84
BRADY 5000-7 Heijastavat numerot ja kirjaimet 7 - 25 kpl pakkaus | AA6RKD 14R216 5000-77€79.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 5000-6 Heijastavat numerot ja kirjaimet 6 - 25 kpl pakkaus
€79.84 / yksikkö