Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 49568 Hard Hat Emblem Label 2 Inch Diameter Vinyl PK4 | AG9KAN 20RY92

BRADY 49568 Kypärän tunnuksen etiketti, halkaisija 2 tuumaa, vinyyli PK4

Varastossa
Tuote: AG9KAN Malli: 49568Ristiviite: 20RY92

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHard Hat -tunnusmerkki
TaustaväriValkoinen
YlätunnisteEi otsikkoa
Korkeus2 "halkaisija
KieliEspanjan
Selitteen väripunainen
Legend tyyliTeksti ja symboli
MateriaaliVinyyli
MuotoYmpyrä
Leveys2 "Dia.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0113
Laivan korkeus (cm)23.24
Laivan pituus (cm)0.51
Laivan leveys (cm)7.49
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMuotoTaustaväriKorkeusLeveysKieliSelitteen väriLegend tyyliSelite / taustaväriHinta
BRADY 42284 Hard Hat -tunnistemerkki 2 tuuman halkaisijapakkaus 4 AD2YTK 3WRU8 42284--2 "halkaisija-Englanti--Musta / valkoinen€12.77
BRADY 42241 Hard Hat -tunnistepakkaus 4 | AD2YTL 3WRU9 42241--2"2"Englanti--Vihreä / valkoinen€12.77
BRADY 42232 Hard Hat -tunnistepakkaus 4 | AD2YTM 3WRV1 42232----Englanti--Vihreä / valkoinen€12.77
BRADY 42243 Hard Hat -tunnistepakkaus, 4 kpl AD2YTN 3WRV2 42243----Englanti--Musta / keltainen€12.77
BRADY 42233 Hard Hat -tunnusmerkki, englanninkielinen 4-pakkaus | AD2YTP 3WRV3 42233----Englanti--Musta / keltainen€12.77
BRADY 49573 Hard Hat -tunnistepakkaus, 4 kpl AD2ZUQ 3XAT7 49573----Englanti--Vihreä / valkoinen€10.80
BRADY 49551 -kypärämerkkipakkaus, 4 kpl AD2ZWD 3XAY5 49551----Englanti--Vihreä / valkoinen€10.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 49568 Kypärän tunnuksen etiketti, halkaisija 2 tuumaa, vinyyli PK4
€10.80 / yksikkö