Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4368-B Pipe Marker Sulfuric Acid | AF8CWJ 24VK75

BRADY 4368-B Pipe Marker Rikkihappo

Varastossa
Tuote: AF8CWJ Malli: 4368-BRistiviite: 24VK75

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriOranssi
Sopii putken ulkohalkaisijaan1-1/2 to 2-3/8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)19.94
HS-koodi4911990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5774-I -putkimerkintä rikkihappo 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AA6MZN 14H993 5774-IKeltainen1-1/2 to 2-3/8"9"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€17.01
BRADY 5774-II -putkimerkintä rikkihappo 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6MZP 14H994 II-5774Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri12 "€24.19
BRADY 5774-O -putkimerkintä rikkihappo Y 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MZQ 14H995 5774-O-Keltainen1/2 to 1-3/8"5"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€14.11
BRADY 7279-4 -putkimerkintä rikkihappo Y 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AF3UAY 8CYA2 7279-4Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli2.25 "€0.58
BRADY 41536 Pipe Marker Rikkihappo keltainen | AF3UCK 8CYJ5 41536Keltainen-8"napsauttaa-Paineherkkä vinyyli8"€171.96
BRADY 4136-C -putkimerkintä rikkihappo 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AF4EZD 8ULA7 4136 -CKeltainen2-1/2 to 3-7/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€21.07
BRADY 4136-A -putkimerkintä rikkihappo Y 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AF4GHR 8VX94 4136-Keltainen3/4 to 1-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€8.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4368-B Pipe Marker Rikkihappo
€11.87 / yksikkö