Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4342-C -putkimerkintä matalapaineilma | AF8CRC 24VJ75

BRADY 4342-C Pipe Marker Matalapaineinen ilma

Varastossa
Tuote: AF8CRC Malli: 4342-CRistiviite: 24VJ75

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Taustavärisininen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2 to 3-7/8"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)5.46
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)30.1
HS-koodi4911990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila alueTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanLeveysKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenHinta
BRADY 4090-G -putkimerkintä matalapaineilma 8 - 9-7 / 8 tuumaa | AF3RRR 8CLU9 4090-G-Keltainen8 - 9-7 / 8 "--MustaHihna-€32.43
BRADY 4090-B -putkimerkintä matalapaineilma 1-1 / 2 - 2-3 / 8 | AF3TUJ 8CWF5 4090-B-Keltainen1-1/2 to 2-3/8"--Mustanapsauttaa-€11.39
BRADY 4090-C -putkimerkintä matalapaineilma 2-1 / 2 - 3-7 / 8 | AF4EYP 8UKZ8 4090 -C-Keltainen2-1/2 to 3-7/8"--Mustanapsauttaa-€21.68
BRADY 73904 Putkimerkintä Matalapaineilma 2 In.h | AF4JLD 8YAV8 73904-sininen-12 "2"ValkoinenItseliimautuva25€61.75
BRADY 4090-A putkimerkki Matalapaineilma 3/4 - 1-3/8 tuumaa | AF4MWU 9CNE5 4090--Keltainen3/4 to 1-3/8"--Mustanapsauttaa-€8.43
BRADY 4090-H -putkimerkintä matalapaineilma Y 10-15 tuumaa | AF4VKU 9LF66 4090-H-Keltainen10 - 15 "--MustaHihna-€41.88
BRADY 20443 Putkimerkintä Matalapaineilma 1 In.h | AF4WBY 9MCD2 20443-sininen-8"1"ValkoinenItseliimautuva25€39.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4342-C Pipe Marker Matalapaineinen ilma
€21.68 / yksikkö