Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4090-C -putkimerkintä matalapaineilma 2-1 / 2 - 3-7 / 8 | AF4EYP 8UKZ8

BRADY 4090-C putkimerkki Matalapaineilma 2-1/2 - 3-7/8

Varastossa
Tuote: AF4EYP Malli: 4090-CRistiviite: 8UKZ8
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
€21.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2 to 3-7/8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPainettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)5.46
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)30.1
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila alueTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanLeveysKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenHinta
BRADY 4090-G -putkimerkintä matalapaineilma 8 - 9-7 / 8 tuumaa | AF3RRR 8CLU9 4090-G-Keltainen8 - 9-7 / 8 "--MustaHihna-€32.43
BRADY 4090-B -putkimerkintä matalapaineilma 1-1 / 2 - 2-3 / 8 | AF3TUJ 8CWF5 4090-B-Keltainen1-1/2 to 2-3/8"--Mustanapsauttaa-€11.39
BRADY 73904 Putkimerkintä Matalapaineilma 2 In.h | AF4JLD 8YAV8 73904-sininen-12 "2"ValkoinenItseliimautuva25€61.75
BRADY 4090-A putkimerkki Matalapaineilma 3/4 - 1-3/8 tuumaa | AF4MWU 9CNE5 4090--Keltainen3/4 to 1-3/8"--Mustanapsauttaa-€8.43
BRADY 4090-H -putkimerkintä matalapaineilma Y 10-15 tuumaa | AF4VKU 9LF66 4090-H-Keltainen10 - 15 "--MustaHihna-€41.88
BRADY 20443 Putkimerkintä Matalapaineilma 1 In.h | AF4WBY 9MCD2 20443-sininen-8"1"ValkoinenItseliimautuva25€39.26
BRADY 4342-B -putkimerkintä matalapaineilma | AF8CRB 24VJ74 4342-B-sininen1-1/2 to 2-3/8"--Valkoinennapsauttaa1€11.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4090-C putkimerkki Matalapaineilma 2-1/2 - 3-7/8
€21.68 / yksikkö