Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 44452 tasoitustyyny 5 / 8-11 3-1 / 4 sinkki | AC4BTE 2YHD1

TE-CO 44452 Tasoitustyyny 5/8-11 3-1/4 sinkki

Varastossa
Tuote: AC4BTE Malli: 44452Ristiviite: 2YHD1

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€49.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTasoitustyyny
Pohjan halkaisija.2.5 "
Pultin pituus1 15 / 16 "
rakentaminen12L14 Teräs
Suorittaa loppuunKeltainen sinkki
Korkeus3.25 "
Tasoitustelineen tyyppiStandardi
Kantavuus6000 lb
Kierteen koko5 / 8-11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.459
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.Pultin pituusSuorittaa loppuunKorkeusKantavuusKierteen kokoHinta
TE-CO 44401 tasoitustyyny 3 / 8-16 7/8 musta oksidi | AC4BRV 2YHA9 444011.25 "-Mustaoksidi7 / 8 "3750 lb3 / 8-16€23.36
TE-CO 44433 tasoitustyyny 5 / 8-11 1-1 / 4 sinkki | AC4BTA 2YHC6 444332.5 "-Keltainen sinkki1.25 "6000 lb5 / 8-11€45.28
TE-CO 44434 tasoitustyyny 3 / 4-10 1-1 / 2 sinkki | AC4BTB 2YHC7 444343"-Keltainen sinkki1.5 "7200 lb3 / 4-10€63.47
TE-CO 44450 tasoitustyyny 3 / 8-16 2-7 / 8 sinkki | AC4BTC 2YHC8 444501.25 "2.031 "Keltainen sinkki2.875 "3750 lb3 / 8-16€27.09
TE-CO 44451 tasoitustyyny 1 / 2-13 3-1 / 8 sinkki | AC4BTD 2YHC9 444511.875 "1 31 / 32 "Keltainen sinkki3.125 "5000 lb1 / 2-13€35.53
TE-CO 44453 tasoitustyyny 3 / 4-10 3-1 / 2 sinkki | AC4BTF 2YHD2 444533"1 32 / 32 "Keltainen sinkki3.5 "7200 lb3 / 4-10€69.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 44452 Tasoitustyyny 5/8-11 3-1/4 sinkki
€49.04 / yksikkö