Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4302-G -putkimerkintä, joka hengittää ilmaa mustaa 8 - 9-7 / 8 tuumaa | AE4LAC 5LFY3

BRADY 4302-G Pipe Marker Breathing Air Black 8 - 9-7/8 In

Varastossa
Tuote: AE4LAC Malli: 4302-GRistiviite: 5LFY3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Taustavärisininen
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 "- 9-7 / 8"
Korkeus10 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliHihna
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliKierretty painettu muovilevy
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7334-4 Putkimerkitsin hengittävä ilma 3/4-2-3/8 tuumaa | AC9HXW 3GTP5 7334-4sininen3/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€19.28
BRADY 4167-B -putkimerkintä Hengitysilma 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AE3ZKU 5GXZ7 4167-BVihreä1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy7 / 8 "€11.98
BRADY 4302-A -putkimerkintä, joka hengittää ilmaa 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AE3ZQN 5GYD0 4302-sininen3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy13 / 16 "€8.43
BRADY 4302-B -putkimerkintä Hengitysilma 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AE3ZQP 5GYD1 4302-Bsininen1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy7 / 8 "€11.98
BRADY 4167-C Pipe Marker Hengitysilma 2-1/2 - 3-7/8 In | AE4KEU 5LDY6 4167 -CVihreä2-1/2 to 3-7/8"2"napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy2"€20.70
BRADY 4302-C -putkimerkintä Hengitysilma 2-1 / 2 - 3-7 / 8 Tuumaa AE4KGT 5LEC0 4302 -Csininen2-1/2 to 3-7/8"2"napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy2"€20.70
BRADY 4167-G -putkimerkintä hengittää ilmaa vihreäksi 8 - 9-7 / 8 tuumaa | AE4KYN 5LFT7 4167-GVihreä8 "- 9-7 / 8"10 "Hihna1Painettu muovilevy10 "€33.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4302-G Pipe Marker Breathing Air Black 8 - 9-7/8 In
€33.89 / yksikkö