Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4298-A Pipe Marker Boiler Blow Down | AF8CLX 24VH80

BRADY 4298-A Pipe Marker Boiler Blow Down

Varastossa
Tuote: AF8CLX Malli: 4298-ARistiviite: 24VH80

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 to 1-3/8"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.16
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)20.19
HS-koodi4911990000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5636-I -putkimerkkikattila puhaltaa 1-1 / 2 - 2-3 / 8 | AA6MNP 14H762 5636-I8"Keltainen1-1/2 to 2-3/8"9"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€21.85
BRADY 5636-II -putkimerkkikattila puhaltaa 2-1 / 2 - 7-7 / 8 | AA6MNQ 14H763 II-563612 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€31.64
BRADY 5636-O -putkimerkkauskattila puhaltaa alas 1/2-1-3/8 tuumaa | AA6MNR 14H764 5636-O-8"Keltainen1/2 to 1-3/8"5"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.02
BRADY 4015-B -putkimerkkikattila puhaltaa 1-1 / 2 - 2-3 / 8 | AF3TUE 8CWE8 4015-B-Keltainen1-1/2 to 2-3/8"-Mustanapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€11.96
BRADY 4015-C -putkimerkkikattila puhaltaa 2-1 / 2 - 3-7 / 8 | AF4MZT 9CR72 4015 -C-Keltainen2-1/2 to 3-7/8"-Mustanapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€20.51
BRADY 4015-H Pipe Marker Boiler Blow Down Y 10 - 15 In | AF4UDN 9K954 4015-H-Keltainen10 "- 15"-MustaHihna-Painettu muovilevy€42.45
BRADY 4015-A putkimerkkikattila puhaltaa 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AF4VFZ 9LDX6 4015--Keltainen3/4 to 1-3/8"-Mustanapsauttaa-Kierretty painettu muovilevy€8.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4298-A Pipe Marker Boiler Blow Down
€8.89 / yksikkö