Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4296-G -putkimerkkipuhallin ilma sininen 8 - 9-7 / 8 tuumaa | AE4KZW 5LFX7

BRADY 4296-G Pipe Marker Puhallin Air Blue 8 - 9-7/8 In

Varastossa
Tuote: AE4KZW Malli: 4296-GRistiviite: 5LFX7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Taustavärisininen
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 "- 9-7 / 8"
Korkeus10 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliHihna
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliKierretty painettu muovilevy
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMateriaaliLeveysHinta
BRADY 4296-A putkimerkkipuhallin ilma musta 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AE3ZQJ 5GYC6 4296-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaaKierretty painettu muovilevy13 / 16 "€8.43
BRADY 4296-B -putkimerkkipuhallin ilma musta 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AE3ZQK 5GYC7 4296-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaaKierretty painettu muovilevy7 / 8 "€11.34
BRADY 4296-C -putkimerkkipuhallin ilma musta 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AE4KGN 5LEA6 4296 -C2-1/2 to 3-7/8"2"napsauttaaKierretty painettu muovilevy2"€20.70
BRADY 4296-D -putkimerkkipuhallin, sininen 4-6 tuumaa | AE4KGP 5LEA7 4296-D4 - 6 "2 13 / 16 "napsauttaaKierretty painettu muovilevy2 13 / 16 "€22.39
BRADY 4296-F Pipe Marker Puhallin Ilmasininen 6 - 7-7/8 In | AE4KZV 5LFX6 4296-F6 "- 7-7 / 8"8"HihnaPainettu muovilevy8"€23.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4296-G Pipe Marker Puhallin Air Blue 8 - 9-7/8 In
€33.67 / yksikkö