Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 42331 Strapping 1/4 Inch Width 100 Feet Length | AF4JUN 8YE30

BRADY 42331 Hihna 1/4 tuuman leveys 100 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AF4JUN Malli: 42331Ristiviite: 8YE30

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€133.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStrapping
VäriPoista valinta
Pituus100ft.
MateriaaliRuostumaton teräs
Leveys1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi7220207080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 42331 Hihna 1/4 tuuman leveys 100 jalkaa pituus
€133.65 / yksikkö