Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 42306 Putkimerkintä (tyhjä) Punainen | AD4DCC 41F360

BRADY 42306 Pipe Marker (tyhjä) Punainen

Varastossa
Tuote: AD4DCC Malli: 42306Ristiviite: 41F360

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Taustaväripunainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan1-1/8 to 2-3/8"
Merkin kiinnitystyyliBradySnap-On (TM)
MateriaaliB-915 kierretty painettu muovilevy
Leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRoll pituusTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanLeveysKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenHinta
BRADY 5600-O -putkimerkintä (tyhjä) Sininen 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MMP 14H739 5600-O--sininen-8"5"Valkoinennapsauttaa-€17.01
BRADY 5601-I -putkimerkintä (tyhjä) Vihreä 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AA6MMQ 14H740 5601-I-Vihreä1-1/2 to 2-3/8"8"9"Valkoinennapsauttaa-€21.96
BRADY 5601-O -putkimerkintä (tyhjä) Vihreä 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MMR 14H741 5601-O--Vihreä-8"5"Valkoinennapsauttaa-€17.02
BRADY 5602-O -putkimerkintä (tyhjä) Punainen 1/2 - 1-3 / 8 In | AA6MMT 14H742 5602-O--punainen-8"5"Valkoinennapsauttaa-€17.14
BRADY 5603-O -putkimerkintä (tyhjä) Keltainen 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MMU 14H743 5603-O--Keltainen-8"5"Mustanapsauttaa-€17.02
BRADY 59918 Putkien merkintä (tyhjä) | AA6NBC 14J030 59918---32 "4.25 "Punainen, sininen, vihreä ja mustanapsauttaa-€28.94
BRADY 42301 putkimerkintä (tyhjä) vihreä | AD4DBX 41F355 42301-Vihreä3/4 to 1-3/8"16 "--BradySnap-On (TM)-€10.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 42306 Pipe Marker (tyhjä) Punainen
€16.07 / yksikkö