Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4226-C -putkimerkkilaboratorion jätteet Y 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AF3TLM 8CU97

BRADY 4226-C putkimerkkilaboratoriojäte Y 2-1/2 - 3-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3TLM Malli: 4226-CRistiviite: 8CU97

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2 to 3-7/8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPainettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)5.46
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)30.1
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliHinta
BRADY 4226-D -putkimerkkilaboratorio jätteet keltainen 4-6 tuumaa | AF3RRW 8CLV4 4226-D4 - 6 "napsauttaa€22.39
BRADY 4226-B -putkimerkkilaboratorion jätteet Y 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AF4EJH 8TPD9 4226-B1-1/2 to 2-3/8"napsauttaa€11.39
BRADY 4226-F Pipe Marker Lab Waste Yellow 6-7-7 / 8 In | AF4YKN 9PXP3 4226-F6 - 7-7 / 8 "Hihna€24.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4226-C putkimerkkilaboratoriojäte Y 2-1/2 - 3-7/8 tuumaa
€21.68 / yksikkö