Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4189-D -putkimerkintä Glykoli palaa keltaisena 4-6 tuumaa | AE4KEZ 5LDZ1

BRADY 4189-D Pipe Marker Glycol Return Keltainen 4–6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4KEZ Malli: 4189-DRistiviite: 5LDZ1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan4 - 6 "
Korkeus2 13 / 16 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliKierretty painettu muovilevy
Leveys2 13 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 7122-1 Putkimerkkiglykoli Paluu 2-1/2 7-7/8 tuumaan | AE2ZVK 5ADC4 7122-114 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€18.96
BRADY 7122-1HV -putkimerkintä glykolipaluu Y 8 tuumaa tai suurempi | AE2ZVL 5ADC5 7122-1 HV24 "Keltainen8 "ja suurempi4"MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€1.18
BRADY 7122-3C -putkimerkintäglykoli palaa Y arvoon 3/4 tuumaa | AE2ZVM 5ADC6 7122-3C2.75 "Keltainen3/4 "ja pienempi2.25 "MustaItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€18.96
BRADY 7122-4 putkimerkintä glykolipaluu Y 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE2ZVN 5ADC7 7122-47"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€18.96
BRADY 4189-B -putkimerkintä glykolipaluu 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AE3ZPU 5GYA1 4189-B7 / 8 "Keltainen1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Mustanapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€11.41
BRADY 4189-C -putkimerkkiglykolipaluu 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AE4KEY 5LDZ0 4189 -C2"Keltainen2-1/2 to 3-7/8"2"Mustanapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€25.66
BRADY 4189-F -putkimerkintä glykolipaluu Y 6 - 7-7 / 8 tuumaa | AE4KYU 5LFV2 4189-F8"Keltainen6 "- 7-7 / 8"8"MustaHihna1Painettu muovilevy€23.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4189-D Pipe Marker Glycol Return Keltainen 4–6 tuumaa
€22.18 / yksikkö