Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4185-F -putkimerkin palopää punainen 6-7-7 / 8 tuumaa | AF4WHC 9MDT7

BRADY 4185-F putkimerkki Palopää punainen 6 - 7-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4WHC Malli: 4185-FRistiviite: 9MDT7

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Taustaväripunainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan6 - 7-7 / 8 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliHihna
MateriaaliPainettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanMerkin kiinnitystyyliMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7109-1HV -putkimerkin palopää, punainen 8 tuumaa tai suurempi | AF3TJW 8CTT1 7109-1 HV8 "ja suurempiItseliimautuvaPaineherkkä vinyyli24 "€22.82
BRADY 4185-A Putkimerkintä palo pää punainen 3/4-1-3/8 tuumaa | AF3TUB 8CWD9 4185-3/4 to 1-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy-€8.43
BRADY 4185-H -putkimerkin palopää punainen 10-15 tuumaa | AF4CKU 8PME8 4185-H10 - 15 "HihnaPainettu muovilevy-€42.45
BRADY 7109-1 Putkilinjan palopää R 2-1/2-7-7/8 tuumaa | AF4GHL 8VX79 7109-12-1/2" to 7-7/8"ItseliimautuvaPaineherkkä vinyyli14 "€0.58
BRADY 4185-B -putkimerkin palopää R 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AF4HNG 8XCD4 4185-B1-1/2 to 2-3/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy-€11.29
BRADY 4185-C -putkimerkinnän palopää R 2-1/2-3-7/8 tuumaa | AF4PBH 9E049 4185 -C2-1/2 to 3-7/8"napsauttaaKierretty painettu muovilevy-€21.14
BRADY 4185-D Putkimerkki Palo Pääpunainen Punainen 4-6 tuumaa | AF4VJR 9LEV9 4185-D4 - 6 "napsauttaaKierretty painettu muovilevy-€22.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4185-F putkimerkki Palopää punainen 6 - 7-7/8 tuumaa
€23.24 / yksikkö