Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4181-D Pipe Marker Poistoilman sininen 4–6 tuumaa | AF6CHN 9WKM1

BRADY 4181-D Pipe Marker Poistoilman sininen 4–6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF6CHN Malli: 4181-DRistiviite: 9WKM1

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Taustavärisininen
Sopii putken ulkohalkaisijaan4 - 6 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7100-1 -putkimerkintä Poistoilma 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AF3RDG 8CF64 7100-1sininen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "ValkoinenItseliimautuvaPaineherkkä vinyyli14 "€0.58
BRADY 4181-F -putkimerkintä Poistoilma Musta 6-7-7 / 8 Tuumaa | AF3TGY 8CT80 4181-Fsininen6 - 7-7 / 8 "-ValkoinenHihnaPainettu muovilevy-€23.17
BRADY 4181-H -putkimerkintä poistoilma sininen 10-15 tuumaa | AF3TQY 8CVU2 4181-Hsininen10 - 15 "-ValkoinenHihnaPainettu muovilevy-€55.51
BRADY 4181-G Putkimerkintä poistoilma musta 8-9-7/8 tuumaa | AF3TTY 8CWD4 4181-Gsininen8 - 9-7 / 8 "-ValkoinenHihnaPainettu muovilevy-€28.68
BRADY 4181-C Putkimerkintä Poistoilma 2-1/2-3-7/8 In | AF4FWL 8VKR5 4181 -Csininen2-1/2 to 3-7/8"-ValkoinennapsauttaaKierretty painettu muovilevy-€20.82
BRADY 7101-1HV -putkimerkintä Poistoilma Valkoinen 8 tuumaa tai suurempi | AF4ZVX 9TDJ8 7101-1 HVValkoinen8 "ja suurempi4"MustaItseliimautuvaPaineherkkä vinyyli24 "€1.18
BRADY 4181-B -putkimerkintä Poistoilma 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AF6CRY 9WTY9 4181-Bsininen1-1/2 to 2-3/8"-ValkoinennapsauttaaKierretty painettu muovilevy-€11.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4181-D Pipe Marker Poistoilman sininen 4–6 tuumaa
€22.52 / yksikkö