Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4180-D -putkimerkintäöljy keltainen 4-6 tuumaa | AF4LKH 9ADP8

BRADY 4180-D Pipe Marker Moottoriöljy Keltainen 4–6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4LKH Malli: 4180-DRistiviite: 9ADP8
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
€22.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan4 - 6 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 4180-A Pipe Marker -moottoriöljy Y 3/4-1-3/8 In | AF3TNV 8CV99 4180-3/4 to 1-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€9.78
BRADY 8786-1 Pipe Marker -öljy Y 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AF4CBZ 8PJU5 8786-12-1/2 to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€20.68
BRADY 4180-C -putkimerkintäöljy Y 2-1 / 2 - 3-7 / 8 In | AF4FWK 8VKR4 4180 -C2-1/2 to 3-7/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€21.62
BRADY 4180-B -putkimerkintäöljy Y 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AF4JJP 8YAD0 4180-B1-1/2 to 2-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€11.69
BRADY 4180-F Putkimerkintämoottoriöljy Keltainen 6-7-7/8 tuumaa | AF4WHD 9MDT8 4180-F6 - 7-7 / 8 "-Hihna-Painettu muovilevy-€23.01
BRADY 8786-4 Pipe Marker Moottoriöljy Y 3/4 - 2-3/8 In | AF4XAC 9NM53 8786-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€20.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4180-D Pipe Marker Moottoriöljy Keltainen 4–6 tuumaa
€22.18 / yksikkö