Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 41584 Pipe Marker Lämmin Mill Water Keltainen | AF4LKT 9ADT2

BRADY 41584 Pipe Marker Lämmin Mill Water Keltainen

Varastossa
Tuote: AF4LKT Malli: 41584Ristiviite: 9ADT2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€171.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Korkeus8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Roll pituus30ft.
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)11.3
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
BRADY 15574 Pipe Marker Lämmin Mill Water Keltainen | AF4DBT 8RKW0 1557412 "12 "€163.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 41584 Pipe Marker Lämmin Mill Water Keltainen
€171.96 / yksikkö