Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 41539 putkimerkki alumiini keltainen | AF6AVG 9UEE9

BRADY 41539 Pipe Marker alumiini keltainen

Varastossa
Tuote: AF6AVG Malli: 41539Ristiviite: 9UEE9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€169.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Korkeus8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Roll pituus30ft.
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)11.3
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMateriaaliLeveysHinta
BRADY 4004-A putkimerkintä alumiinikeltainen 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AF3TFB 8CRK9 4004-3/4 to 1-3/8"-napsauttaaKierretty painettu muovilevy-€22.60
BRADY 15501 Putken merkintä alumiini keltainen | AF3UCC 8CYH8 15501-12 "napsauttaaPaineherkkä vinyyli12 "€164.99
BRADY 4004-D putkimerkintä alumiinikeltainen 4-6 tuumaa AF4CJH 8PLW6 4004-D4 - 6 "-napsauttaaKierretty painettu muovilevy-€22.64
BRADY 4004-H -putkimerkintä alumiini keltainen 10-15 tuumaa | AF4MTH 9CMM5 4004-H10 - 15 "-HihnaPainettu muovilevy-€42.89
BRADY 4004-F putkimerkintä alumiinikeltainen 6-7-7 / 8 tuumaa | AF4PWC 9F204 4004-F6 - 7-7 / 8 "-HihnaPainettu muovilevy-€23.64
BRADY 4004-C putkimerkintä alumiinikeltainen 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AF4QFJ 9FA71 4004 -C2-1/2 to 3-7/8"-napsauttaaKierretty painettu muovilevy-€20.93
BRADY 4004-B putkimerkintä alumiinikeltainen 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AF4WCN 9MCF6 4004-B1-1/2 to 2-3/8"-napsauttaaKierretty painettu muovilevy-€27.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 41539 Pipe Marker alumiini keltainen
€169.31 / yksikkö