Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4151-C -putkimerkintä jäteväri keltainen 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AE4KEJ 5LDX6

BRADY 4151-C Pipe Marker Waste Keltainen 2-1/2 - 3-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4KEJ Malli: 4151-CRistiviite: 5LDX6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2 to 3-7/8"
Korkeus2"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliKierretty painettu muovilevy
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)5.46
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)30.1
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7298-1 putkimerkintäjätteet keltainen 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AD9JLW 4T626 7298-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€0.56
BRADY 7298-4 Pipe Marker Waste Yellow 3/4 - 2-3 / 8 In | AD9JLX 4T627 7298-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€0.56
BRADY 4151-A -putkimerkintäjätteet keltainen 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AE3ZKK 5GXY6 4151-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy13 / 16 "€8.37
BRADY 4151-B -putkimerkintä, keltainen 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AE3ZKL 5GXY7 4151-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy7 / 8 "€11.76
BRADY 4151-D Putkimerkintäjätteet Keltainen 4-6 tuumaa | AE4KEK 5LDX7 4151-D4 - 6 "2 13 / 16 "napsauttaa1Kierretty painettu muovilevy2 13 / 16 "€22.39
BRADY 4151-G -putkimerkintä, keltainen 8 - 9-7 / 8 tuumaa | AE4KXU 5LFP9 4151-G8 "- 9-7 / 8"10 "Hihna1Painettu muovilevy10 "€33.34
BRADY 4151-H Pipe Marker Waste Keltainen 10 - 15 tuumaa | AE4KXV 5LFR0 4151-H10 "- 15"9 5 / 16 "Hihna1Painettu muovilevy9 5 / 16 "€42.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4151-C Pipe Marker Waste Keltainen 2-1/2 - 3-7/8 tuumaa
€20.82 / yksikkö