Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 41472 Pipe Marker Juomavesi Vihreä | AF6BJA 9VZM2

BRADY 41472 Pipe Marker Juomavesi Vihreä

Varastossa
Tuote: AF6BJA Malli: 41472Ristiviite: 9VZM2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€130.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Korkeus8"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Roll pituus30ft.
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5744-I Pipe Marker Juomavesi 1-1/2-2-3/8 In | AA6MXW 14H954 5744-I8"Vihreä1-1/2 to 2-3/8"9"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.17
BRADY 5744-II Putkimerkki Juomavesi 2-1/2-7-7/8 In | AA6MXX 14H955 II-574412 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€33.23
BRADY 5744-O -putkimerkintä juomavettä 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MXY 14H956 5744-O-8"Vihreä-5"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.25
BRADY 7219-1HV -putkimerkintä juomavettä 8 tuumaa tai enemmän | AC9JAR 3GTZ7 7219-1 HV24 "Vihreä8 "ja suurempi4"ValkoinenItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€23.75
BRADY 7218-1 Pipe Marker Juomavesi 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AE2ZZD 5ADN9 7218-114 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€18.92
BRADY 7218-3C -putkimerkintä juomavettä Y 3/4 tuumaan | AE2ZZE 5ADP1 7218-3C2.75 "Keltainen3/4 "ja pienempi2.25 "MustaItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€18.96
BRADY 7218-4 Pipe Marker Juomavesi Y 3/4 - 2-3 / 8 In | AE2ZZF 5ADP2 7218-47"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€19.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 41472 Pipe Marker Juomavesi Vihreä
€130.23 / yksikkö