Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 7219-1HV -putkimerkintä juomavettä 8 tuumaa tai enemmän | AC9JAR 3GTZ7

BRADY 7219-1HV Pipe Marker Juomavesi Vihreä 8 tuumaa tai suurempi

Varastossa
Tuote: AC9JAR Malli: 7219-1HVRistiviite: 3GTZ7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 "ja suurempi
Korkeus4"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)61.98
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5744-I Pipe Marker Juomavesi 1-1/2-2-3/8 In | AA6MXW 14H954 5744-I8"Vihreä1-1/2 to 2-3/8"9"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.13
BRADY 5744-II Putkimerkki Juomavesi 2-1/2-7-7/8 In | AA6MXX 14H955 II-574412 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€33.18
BRADY 5744-O -putkimerkintä juomavettä 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MXY 14H956 5744-O-8"Vihreä-5"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.10
BRADY 7218-1 Pipe Marker Juomavesi 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AE2ZZD 5ADN9 7218-114 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7218-3C -putkimerkintä juomavettä Y 3/4 tuumaan | AE2ZZE 5ADP1 7218-3C2.75 "Keltainen3/4 "ja pienempi2.25 "MustaItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7218-4 Pipe Marker Juomavesi Y 3/4 - 2-3 / 8 In | AE2ZZF 5ADP2 7218-47"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7219-3C -putkimerkintä Juomavesi Vihreä 3/4 tuumaan | AE2ZZG 5ADP3 7219-3C2.75 "Vihreä3/4 "ja pienempi2.25 "ValkoinenItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€0.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 7219-1HV Pipe Marker Juomavesi Vihreä 8 tuumaa tai suurempi
€1.18 / yksikkö