Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 41463 Putkistojen polttoöljy keltainen | AF3RVD 8CMP7

BRADY 41463 Pipe Marker Polttoöljy Keltainen

Varastossa
Tuote: AF3RVD Malli: 41463Ristiviite: 8CMP7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Korkeus8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Roll pituus30ft.
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)11.3
Laivan leveys (cm)20.96
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 5695-I -putkimerkintäöljy Y 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AA6MTV 14H860 5695-I1-1/2 to 2-3/8"9"napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri8"€22.12
BRADY 5695-II -putkimerkintäöljy Y 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6MTW 14H861 II-56952-1/2" to 7-7/8"27.5 "napsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri12 "€31.64
BRADY 7115-3C Polttoaineöljy Keltainen 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE2ZUV 5ADA0 7115-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€0.56
BRADY 7115-1 Pipe Marker Polttoöljy Y 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AE9TDQ 6M385 7115-12-1/2" to 7-7/8"4"Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€0.56
BRADY 7115-4 Pipe Marker Polttoöljy Keltainen 3/4 - 2-3 / 8 In | AE9TEE 6M441 7115-43/4" to 2-3/8"4"Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€0.56
BRADY 4063-B -putkimerkintäpolttoöljy Y 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AF3RRG 8CLT2 4063-B1-1/2 to 2-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€11.96
BRADY 4063-C -putkimerkintäöljy Y 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AF4ATA 8ND18 4063 -C2-1/2 to 3-7/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€20.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 41463 Pipe Marker Polttoöljy Keltainen
€153.75 / yksikkö