Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4134-A putkimerkintä myrsky vesivihreä 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AF3TFT 8CRT7

BRADY 4134-A Pipe Marker Sadevesi Vihreä 3/4 - 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3TFT Malli: 4134-ARistiviite: 8CRT7

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 to 1-3/8"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.16
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)20.19
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7275-1 Putkimarkkinoiden myrskyvesi 2-1/2-7-7/8 tuumaa | AE3ABU 5ADX7 7275-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€0.56
BRADY 7275-4 Pipe Marker Storm Water Green 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE3ABX 5ADY0 7275-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€18.98
BRADY 4134-D -putkimerkintä myrskyvesi 4-6 tuumaa | AF3RUE 8CMA7 4134-D4 - 6 "-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€23.48
BRADY 4134-G Putkimerkki Myrskyvesi Vihreä 8 To 9-7/8 In | AF3TMF 8CUT2 4134-G8 - 9-7 / 8 "-Hihna-Painettu muovilevy-€28.53
BRADY 4134-F Putkimerkintä Myrskyvesi Vihreä 6-7-7/8 In | AF4GFP 8VUK1 4134-F6 - 7-7 / 8 "-Hihna-Painettu muovilevy-€23.34
BRADY 4134-B -putkimerkkivirta 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AF4VBT 9LCU6 4134-B1-1/2 to 2-3/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€11.39
BRADY 4134-C -putkimerkkivirtausvesi 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AF6BMU 9W477 4134 -C2-1/2 to 3-7/8"-napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy-€20.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4134-A Pipe Marker Sadevesi Vihreä 3/4 - 1-3/8 tuumaa
€8.48 / yksikkö