Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4127-C -putkimerkkisuihkutin tulipalo 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AC9JCF 3GUF2

BRADY 4127-C Pipe Marker Sprinkleri Fire 2-1/2 - 3-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9JCF Malli: 4127-CRistiviite: 3GUF2

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
Taustaväripunainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2 to 3-7/8"
Korkeus2.5 "
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)5.46
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)30.1
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 4127-A -putkimerkkisuihkutin tulipalo 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AC9HZM 3GTW4 4127-3/4 to 1-3/8"11 / 16 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy11 / 16 "€8.54
BRADY 7268-1HV Putkimerkintäsprinkleri Fire R 8 tuumaa tai suurempi | AC9JAU 3GTZ9 7268-1 HV8 "ja suurempi1.125 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli24 "€1.18
BRADY 4127-D -putkimerkin sprinkleri palopunainen 4-6 tuumaa | AC9JCP 3GUG3 4127-D4 - 6 "3.187 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy3.187 "€28.11
BRADY 7268-3C -putkimerkkisuihkutin tulipalo 3/4 tuumaa | AE3ABK 5ADW9 7268-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€0.56
BRADY 4127-F -putkimerkkisuihkutin Fire R 6 - 7-7 / 8 In | AE4KWG 5LFK2 4127-F6 "- 7-7 / 8"8"Hihna1Painettu muovilevy8"€24.20
BRADY 4127-G Putkimerkintäsprinkleri Fire R 8-9-7/8 In | AE4KWH 5LFK3 4127-G8 "- 9-7 / 8"10 "Hihna1Painettu muovilevy10 "€33.89
BRADY 4127-H Putkimerkintäsuihkutin Punainen 10-15 tuumaa | AE4KWJ 5LFK4 4127-H10 "- 15"9 5 / 16 "Hihna1Painettu muovilevy9 5 / 16 "€42.45

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4127-C Pipe Marker Sprinkleri Fire 2-1/2 - 3-7/8 tuumaa
€21.18 / yksikkö