Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4098-G Pipe Marker typenkeltainen 8 - 9-7/8 tuumaa | AE4KUA 5LFE0

BRADY 4098-G putkimerkki Typpikeltainen 8 - 9-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4KUA Malli: 4098-GRistiviite: 5LFE0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€33.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan8 "- 9-7 / 8"
Korkeus10 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliHihna
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPainettu muovilevy
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.16
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)61.47
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 5728-I Putkimerkki Typpi Vihreä 1-1/2-2-3/8 In | AA6MWX 14H932 5728-I8"Vihreä1-1/2 to 2-3/8"9"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.21
BRADY 5728-II putkimerkintä typpivihreä 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6MWY 14H933 II-572812 "Vihreä2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€25.73
BRADY 5728-O -putkimerkintä typpivihreä 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MWZ 14H934 5728-O-8"Vihreä-5"Valkoinennapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.31
BRADY 5729-HPHV -putkimerkitsin Typpi Keltainen 8 tuumaa tai suurempi | AA6MXA 14H935 5729-HPHV32 "Keltainen8 "ja suurempi4.25 "MustaHihna-Polyesteri yli laminaatin lasikuitu muovitelineessä€55.55
BRADY 5729-I -putkimerkintä typpi Y 1-1 / 2 - 2-3 / 8 In | AA6MXB 14H936 5729-I8"Keltainen1-1/2 to 2-3/8"9"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.38
BRADY 5729-II -putkimerkintä typpi Y 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AA6MXC 14H937 II-572912 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"27.5 "Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€24.18
BRADY 5729-O -putkimerkintä typpikeltainen 1/2 - 1-3 / 8 tuumaa | AA6MXD 14H938 5729-O-8"Keltainen1/2 to 1-3/8"5"Mustanapsauttaa-PVF-kerrostettu polyesteri€17.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4098-G putkimerkki Typpikeltainen 8 - 9-7/8 tuumaa
€33.26 / yksikkö