Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DAYTON 2YU45 Irrota kytkinyksikkö 600v 60 Hz | AC4DLA

DAYTON 2YU45 irrotuskytkinyksikkö 600v 60 Hz

Varastossa
Tuote: AC4DLA Malli: 2YU45

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€359.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrrota kytkin
Vahvistimet AC30
Hz60
Materiaalifenoliset
Asennustyyppiyksikkö
Vaihe3
Kytkimen tyyppi3 napaa
Jännite600

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2475
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)20.07
Laivan leveys (cm)8.13
HS-koodi8536509025
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 2YU45 irrotuskytkinyksikkö 600v 60 Hz
€359.51 / yksikkö