Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4068-A Putkimerkintä Glykoli keltainen 3/4-1-3/8 tuumaa | AF4CJM 8PLX5

BRADY 4068-A Pipe Marker Glykoli Keltainen 3/4 - 1-3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF4CJM Malli: 4068-ARistiviite: 8PLX5

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan3/4 to 1-3/8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.16
Laivan pituus (cm)2.29
Laivan leveys (cm)20.19
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 7121-1 putkimerkintä glykolikeltainen 2-1 / 2 - 7-7 / 8 tuumaa | AE2ZVF 5ADC0 7121-114 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7121-1HV putkimerkintä glykolikeltainen 8 tuumaa tai suurempi | AE2ZVG 5ADC1 7121-1 HV24 "Keltainen8 "ja suurempi4"MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€25.58
BRADY 7121-3C putkimerkintä glykolikeltainen 3/4 tuumaa tai vähemmän | AE2ZVH 5ADC2 7121-3C2.75 "Keltainen3/4 "ja pienempi2.25 "MustaItseliimautuva3Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 7121-4 putkimerkintä glykolikeltainen 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AE2ZVJ 5ADC3 7121-47"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 20433 Putkimerkintä glykoli 1 tuumaa h AF3RDN 8CF75 204338"Keltainen-1"MustaItseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo€39.90
BRADY 4068-H -putkimerkitsin Glykoli keltainen 10-15 tuumaa | AF3TMM 8CUU1 4068-H-Keltainen10 - 15 "-MustaHihna-Painettu muovilevy€44.24
BRADY 73894 Putkien merkintäglykoli 2 tuumaa h. | AF4DDN 8RLA8 7389412 "Keltainen-2"MustaItseliimautuva25B-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo€64.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4068-A Pipe Marker Glykoli Keltainen 3/4 - 1-3/8 tuumaa
€8.47 / yksikkö