Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4067-F -putkimerkintä, keltainen 6-7-7 / 8 tuumaa | AE4KPY 5LEY1

BRADY 4067-F putkimerkki kaasun keltainen 6 - 7-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE4KPY Malli: 4067-FRistiviite: 5LEY1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan6 "- 7-7 / 8"
Korkeus8"
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliHihna
Merkinnät korttia kohden1
MateriaaliPainettu muovilevy
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysTaustaväriSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusSelitteen väriMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliHinta
BRADY 83432 Pipe Marker Gas Yellow 2-1 / 2 - 7-7 / 8 In | AA6NCR 14J066 8343214 "Keltainen2-1/2" to 7-7/8"2.25 "MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€0.63
BRADY 83468 Putkimerkintä, keltainen 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AA6NCT 14J067 834687"Keltainen3/4" to 2-3/8"1.125 "MustaItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.63
BRADY 83489 Putkimerkintä, keltainen, 8 tuumaa tai suurempi | AA6NCU 14J068 8348924 "Keltainen8 "ja suurempi4"MustaItseliimautuva1Paineherkkä vinyyli€1.31
BRADY 7358-4 Putkimerkintä kaasunruskea 3/4 - 2-3 / 8 tuumaa | AC9HYF 3GTR6 7358-47"Ruskea3/4" to 2-3/8"1.125 "ValkoinenItseliimautuva4Paineherkkä vinyyli€0.56
BRADY 4322-A putkimerkintä kaasunruskea 3/4 - 1-3 / 8 tuumaa | AC9HZP 3GTW7 4322-11 / 16 "Ruskea3/4 to 1-3/8"11 / 16 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€8.64
BRADY 4322-B putkimerkintä kaasunruskea 1-1 / 2 - 2-3 / 8 tuumaa | AC9JBZ 3GUE4 4322-B11 / 16 "Ruskea1-1/2 to 2-3/8"11 / 16 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€15.44
BRADY 4322-C -putkimerkintä kaasunruskea 2-1 / 2 - 3-7 / 8 tuumaa | AC9JCH 3GUF5 4322 -C2.5 "Ruskea2-1/2 to 3-7/8"2.5 "Valkoinennapsauttaa1Kierretty painettu muovilevy€25.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4067-F putkimerkki kaasun keltainen 6 - 7-7/8 tuumaa
€23.40 / yksikkö