Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4050-C Putkimerkki Kotitalouksien kylmän veden syöttö | AE3ZVD 5GYP0

BRADY 4050-C Pipe Marker Kotitalouksien kylmävesihuolto

Varastossa
Tuote: AE3ZVD Malli: 4050-CRistiviite: 5GYP0

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriVihreä
Sopii putken ulkohalkaisijaan2-1/2 to 3-7/8"
Korkeus2"
Selitteen väriValkoinen
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.108
Laivan korkeus (cm)5.46
Laivan pituus (cm)5.72
Laivan leveys (cm)30.1
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMerkinnät korttia kohdenMateriaaliLeveysHinta
BRADY 7086-1 Pipe Marker Kotimaan kylmävesihuolto | AE2ZRU 5ACV6 7086-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli14 "€0.56
BRADY 7086-1HV Pipe Marker Kotimaan kylmävesihuolto | AE2ZRV 5ACV7 7086-1 HV8 "ja suurempi4"Itseliimautuva1Paineherkkä vinyyli24 "€27.32
BRADY 7086-3C Putkimerkki Kotitalouksien kylmän veden syöttö | AE2ZRW 5ACV8 7086-3C3/4 "ja pienempi2.25 "Itseliimautuva3Paineherkkä vinyyli2.75 "€0.56
BRADY 7086-4 Pipe Marker Kotimaan kylmävesihuolto | AE2ZRX 5ACV9 7086-43/4" to 2-3/8"1.125 "Itseliimautuva4Paineherkkä vinyyli7"€18.94
BRADY 4050-A -putkimerkintä kotimaan kylmävesihuolto | AE3ZFX 5GXL6 4050-3/4 to 1-3/8"13 / 16 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy13 / 16 "€10.43
BRADY 4050-B -putkimerkintä kotimaan kylmävesihuolto | AE3ZFY 5GXL7 4050-B1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "napsauttaa-Kierretty painettu muovilevy7 / 8 "€14.79
BRADY 4050-F -putkimerkintä kotimaan kylmävesihuolto | AE4KNV 5LEV4 4050-F6 "- 7-7 / 8"8"Hihna-Painettu muovilevy8"€23.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4050-C Pipe Marker Kotitalouksien kylmävesihuolto
€24.18 / yksikkö