Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 4038-D -putkimerkinnän lauhdesyöttö Y 4-6 tuumaa | AF3TJK 8CTJ1

BRADY 4038-D Pipe Marker Kondenssiveden syöttö Y 4 - 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF3TJK Malli: 4038-DRistiviite: 8CTJ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€22.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Sopii putken ulkohalkaisijaan4 - 6 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyylinapsauttaa
MateriaaliKierretty painettu muovilevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.171
Laivan korkeus (cm)6.99
Laivan pituus (cm)6.99
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii putken ulkohalkaisijaanKorkeusMerkin kiinnitystyyliMateriaaliLeveysHinta
BRADY 73880 -putkimerkinnän lauhteen syöttö 2 tuumaa h AF4MTZ 9CMP7 73880-2"ItseliimautuvaB-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo12 "€63.93
BRADY 4038-A -putkimerkintälauhteen syöttö 3/4 - 1-3 / 8in | AF4MYQ 9CPL5 4038-3/4 to 1-3/8"-napsauttaaKierretty painettu muovilevy-€9.79
BRADY 4038-C -putkimerkinnän lauhteen syöttö 2-1 / 2 - 3-7 / 8 | AF4MZQ 9CR66 4038 -C2-1/2 to 3-7/8"-napsauttaaKierretty painettu muovilevy-€20.70
BRADY 4038-B -putkimerkinnän lauhteen syöttö 1-1 / 2 - 2-3 / 8 | AF6AVT 9UEH0 4038-B1-1/2 to 2-3/8"-napsauttaaKierretty painettu muovilevy-€12.01
BRADY 20419 -putkimerkinnän lauhteen syöttö 1 tuumaa h AF6CUQ 9WX65 20419-1"ItseliimautuvaB-736 Itsekiinnittyvä muovikalvo8"€39.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 4038-D Pipe Marker Kondenssiveden syöttö Y 4 - 6 tuumaa
€22.52 / yksikkö