Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 40263 -putkimerkintä sisältää asbestikeltaista | AF3TZE 8CXV8

BRADY 40263 putkimerkki sisältää asbestikeltaista

Varastossa
Tuote: AF3TZE Malli: 40263Ristiviite: 8CXV8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken merkintä
TaustaväriKeltainen
Korkeus12 "
Selitteen väriMusta
Merkin kiinnitystyyliItseliimautuva
MateriaaliPaineherkkä vinyyli
Roll pituus30ft.
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.918
Laivan korkeus (cm)10.41
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)32.64
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustaväriKorkeusSelitteen väriLeveysHinta
BRADY 52665 Putkimerkki sisältää keltaista asbestia | AF3TZB 8CXV5 52665Keltainen8"Musta8"€168.41
BRADY 108863 Putkimerkki 30 jalan korkeus x 8 tuuman leveys vinyyli | AF6ZZM 20TE29 108863sininen30ft.Valkoinen8"€184.13
BRADY 108864 Putkimerkki 30 jalan korkeus x 12 tuuman leveys vinyyli | AF6ZZN 20TE30 108864sininen30ft.Valkoinen12 "€198.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 40263 putkimerkki sisältää asbestikeltaista
€168.41 / yksikkö