Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 3HT-094-2-BK-S vaijeriholkki musta 2 tuumaa leveys x 0.19 tuumaa korkeus | AH4BTW 34CG36

BRADY 3HT-094-2-BK-S vaijeriholkki musta 2 tuumaa leveys x 0.19 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH4BTW Malli: 3HT-094-2-BK-SRistiviite: 34CG36

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,245.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtohiha
VäriMusta
Korkeus3 / 16 "
Tarroja rullaa kohti500
MateriaaliBrady B-345 PermaSleeve (R) kutistuva polyvinylideenifluoridi
Maks. TulostuslinjatVaihtelee
Maks. Langan koko0.08 "
Metalli havaittavissaEi
Min. Langan koko0.031 "
Kutistussuhde2:1
Temp. alue-94 - 437 astetta F
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)12.07
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueVäriKorkeusLeveysTarroja rullaa kohtiMateriaaliMaks. Langan kokoMin. Langan kokoHinta
BRADY 2HX-094-2-BK vaijeriholkki nauhalla 356126 musta | AH4BNQ 34CF06 2HX-094-2-BK-40 - 248 astetta FMusta13 / 64 "1 31 / 32 "2500Brady B-7642 Kutistemuovi polyolefiini0.08 "0.047 "€2,424.96
BRADY 2HX-094-2-BK-2 vaijeriholkki nauhalla 356127 musta | AH4BNR 34CF07 2HX-094-2-BK-2-40 - 248 astetta FMusta13 / 64 "63 / 64 "5000Brady B-7642 Kutistemuovi polyolefiini0.08 "0.047 "€2,424.96
BRADY 2HX-094-2-BK-3 vaijeriholkki nauhalla 356128 musta | AH4BNT 34CF08 2HX-094-2-BK-3-40 - 248 astetta FMusta13 / 64 "43 / 64 "7500Brady B-7642 Kutistemuovi polyolefiini0.08 "0.047 "€2,431.31
BRADY 2HX-094-2-BK-4 vaijeriholkki nauhalla 356129 musta | AH4BNU 34CF09 2HX-094-2-BK-4-40 - 248 astetta FMusta13 / 64 "1 / 2 "10,000Brady B-7642 Kutistemuovi polyolefiini0.08 "0.047 "€2,517.99
BRADY 2HX-094-2-WT-J Vaijeriholkki nauhalla 356130 Valkoinen | AH4BNV 34CF10 2HX-094-2-WT-J-40 - 248 astetta FValkoinen13 / 64 "1 31 / 32 "10,000Brady B-7642 Kutistemuovi polyolefiini0.08 "0.047 "€8,402.97
BRADY 2HX-094-2-WT-J-2 vaijeriholkki nauhalla 356131 valkoinen | AH4BNW 34CF11 2HX-094-2-WT-J-2-40 - 248 astetta FValkoinen13 / 64 "63 / 64 "20,000Brady B-7642 Kutistemuovi polyolefiini0.08 "0.047 "€8,402.97
BRADY 2HX-094-2-WT-J-3 vaijeriholkki nauhalla 356132 valkoinen | AH4BNX 34CF12 2HX-094-2-WT-J-3-40 - 248 astetta FValkoinen13 / 64 "43 / 64 "30,000Brady B-7642 Kutistemuovi polyolefiini0.08 "0.047 "€9,222.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 3HT-094-2-BK-S vaijeriholkki musta 2 tuumaa leveys x 0.19 tuumaa korkeus
€1,245.39 / yksikkö