Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 36316 nauhanauha 4 tuuman leveys 90 jalkaa | AE8YWK 6GP28

BRADY 36316 Nauhanauha musta 4 tuuman leveys 90 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AE8YWK Malli: 36316Ristiviite: 6GP28

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVanneteippi
VäriMusta
Pituus90ft.
MateriaaliVinyyli
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8078
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi3919101050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
BRADY 36306 nauhanauha musta 1 tuuman leveys 90 jalan pituus | AE8YWF 6GP18 363061"€42.30
BRADY 36311 Nauhanauha, musta, 2 tuumaa, leveys 90 jalkaa AE8YWH 6GP23 363112"€81.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 36316 Nauhanauha musta 4 tuuman leveys 90 jalkaa pituus
€164.65 / yksikkö