Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 356126 Lämpösiirtotulostinnauha | AF9LKZ 30DA46

BRADY 356126 Lämpösiirtotulostimen nauha

Varastossa
Tuote: AF9LKZ Malli: 356126Ristiviite: 30DA46

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€352.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eränauha
VäriMusta
Pituus984ft.
Leveys4 21 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi3702440160

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusLeveysHinta
BRADY 110221 -nauha 4-1 / 8 tuuman leveys 200 jalkaa | AA6HVX 14A410 110221Musta / punainen / vihreä / keltainen200ft.4.12 "€389.48
BRADY 110220 Nauha Punainen/vihreä 4-1/8 tuumaa Leveys 200 jalkaa Pituus | AA6HWM 14A424 110220Punainen / Vihreä200ft.4.12 "€270.82
BRADY 13598 nauha magenta 6-1 / 4 tuuman leveys 200 jalkaa pituus | AA6JAK 14A578 13598Magenta200ft.6.25 "€445.31
BRADY 13600 -nauha oranssi 6-1 / 4 tuuman leveys 200 jalkaa | AA6JAL 14A579 13600Oranssi200ft.6.25 "€445.31
BRADY 13517 Magenta 8-4 / 5 tuuman leveys 200 jalan pituus | AA6JAN 14A581 13517Magenta200ft.8.75 "€500.29
BRADY 13519 -nauha oranssi 8-4 / 5 tuuman leveys 200 jalkaa | AA6JAP 14A582 13519Oranssi200ft.8.75 "€500.29
BRADY IP-R4300 Nauha 984 jalan pituus 3-1 / 4 tuuman leveys | AC3JNF 2TYP7 IP-R4300Musta984ft.3.25 "€294.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 356126 Lämpösiirtotulostimen nauha
€352.51 / yksikkö