Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 3410-2 Numerotarra 2 1/2 tuumaa korkeus x 11/32 tuumaa leveä vinyyli | AH3JMM 32MF37

BRADY 3410-2 numerotarra 2 1/2 tuuman korkeus x 11/32 tuuman leveys vinyyli

Varastossa
Tuote: AH3JMM Malli: 3410-2Ristiviite: 32MF37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
TaustaväriKeltainen
Merkki2
Merkin korkeus3 / 8 "
Merkin leveys1 / 4 "
Hohtaa pimeässäEi
LuokkaEi heijastavaa
Sisä- / ulkokäyttöIndoor Vain
Selitteen väriMusta
Merkinnät korttia kohden78
MateriaaliVinyyli
Korttien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus1 / 2 "
kokonaisleveys11 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)0.05
Laivan leveys (cm)22.99
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiMerkinnät korttia kohdenKorttien lukumääräHinta
BRADY 3410- # KIT Numbr Label 0 - 9 1/2 tuuman korkeus PK25 | AH3JFN 32MD87 3410- # KIT0 kautta 97825€129.47
BRADY 34110 Numerotarra 0 - 9 1/2 tuuman korkeus x 11/32 tuuman leveys | AH3JFT 32MD91 341100 kautta 9101€8.03
BRADY 3410-0 Numerotarra 0 1/2 tuuman korkeus x11 / 32 tuuman leveys vinyyli | AH3JMK 32MF35 3410-0-781€8.82
BRADY 3410-1 Numerotarra 1 1/2 tuuman korkeus x 11/32 tuuman leveys vinyyli | AH3JML 32MF36 3410-11781€8.82
BRADY 3410-3 Numerotarra 3 1/2 tuuman korkeus x 11/32 tuuman leveys vinyyli | AH3JMN 32MF38 3410-33781€8.82
BRADY 3410-6 Numerotarran merkki 6 1/2 tuuman korkeus x 11/32 tuuman leveys | AH3JMP 32MF39 3410-66781€8.82
BRADY 3410-8 numerotarra 8 1/2 tuuman korkeus x 11/32 tuuman leveys vinyyli | AH3JMQ 32MF40 3410-88781€8.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 3410-2 numerotarra 2 1/2 tuuman korkeus x 11/32 tuuman leveys vinyyli
€8.82 / yksikkö