Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 31262LS Biohazard-varoitustarra 5 tuuman H-pakkaus 20 | AF4ELL 8TRG9

BRADY 31262LS Biovaaran varoitustarra 5 tuuman H - 20 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4ELL Malli: 31262LSRistiviite: 8TRG9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€156.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBiohazard-varoitustarra
Korkeus5"
KieliEnglanti
Selite / taustaväriPunainen / Oranssi
MateriaaliItsekiinnittyvä polyesteri
Metalli havaittavissaEi
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi4911998000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 31262LS Biovaaran varoitustarra 5 tuuman H - 20 kappaleen pakkaus
€156.15 / yksikkö