Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 30697 Tarra Punainen 10 tuuman H 9 tuuman leveys | AE4VKJ 5MZ39

BRADY 30697 Tarra punainen 10 tuumaa K 9 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AE4VKJ Malli: 30697Ristiviite: 5MZ39

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittarimerkintätarra
Korkeus10 "
KieliEnglanti
Selite / taustaväripunainen
MateriaaliItsekiinnittyvä polyesteri
Metalli havaittavissaEi
Leveys9"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSelite / taustaväriHinta
BRADY 30698 Tarra Vihreä 10 tuumaa K 9 tuumaa Leveys | AE4VKK 5MZ40 30698Vihreä€46.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 30697 Tarra punainen 10 tuumaa K 9 tuumaa leveys
€46.49 / yksikkö