Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 3020-O Ultraheijastavat numerot O 6 tuumaa H - 10 kpl pakkaus | AA6RJH 14R196

BRADY 3020-O Ultraheijastavat numerot O 6 tuumaa H - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6RJH Malli: 3020-ORistiviite: 14R196

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKirjeetiketti
MerkkiO
Merkin korkeus5"
VäriMusta, Glow In The Dark Border / Hopea
MateriaaliPrismaattinen heijastava levy ja valonlamppu
Korttien lukumäärä10
Kokonaiskorkeus6"
kokonaisleveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.081
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3919905010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 3020-A: n erittäin heijastavat numerot 6 tuuman H - pakkaus 10 | AA6RHT 14R182 3020-A€86.49
BRADY 3020 -B Erittäin heijastavat numerot B 6 tuumaa H - pakkaus 10 | AA6RHU 14R183 3020-BB€80.64
BRADY 3020-C Ultra Heijastavat Numerot C 6 Tuumaa H - Pakkaus 10 | AA6RHV 14R184 3020 -CC€80.64
BRADY 3020 -D Erittäin heijastavat numerot D 6 tuumaa H - pakkaus 10 | AA6RHW 14R185 3020-DD€80.64
BRADY 3020-E Ultra Heijastavat Numerot E 6 Tuumaa H - Pakkaus 10 | AA6RHX 14R186 3020-EE€80.64
BRADY 3020 -F Erittäin heijastavat numerot F 6 tuumaa H - pakkaus 10 | AA6RHY 14R187 3020-FF€80.64
BRADY 3020-G Ultra Heijastavat Numerot G 6 Tuumaa H - Pakkaus 10 | AA6RHZ 14R188 3020-GG€80.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 3020-O Ultraheijastavat numerot O 6 tuumaa H - 10 kpl pakkaus
€86.49 / yksikkö