Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 3020-8 Ultraheijastavat numerot 8 6 tuumaa H - 10 kpl pakkaus | AA6RHQ 14R180

BRADY 3020-8 Ultraheijastavat numerot 8 6 tuumaa H - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6RHQ Malli: 3020-8Ristiviite: 14R180

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNumeromerkki
Merkki8
Merkin korkeus5"
VäriMusta, Glow In The Dark Border / Hopea
MateriaaliPrismaattinen heijastava levy ja valonlamppu
Kokonaiskorkeus6"
kokonaisleveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)16.76
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi3919905010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMerkkiHinta
BRADY 3020-0 Ultra Heijastavat Numerot 0 6 Tuumaa H - Pakkaus 10 | AA6RHG 14R172 3020-0-€86.98
BRADY 3020-1 Ultra Heijastavat Numerot 1 6 Tuuman H - Pakkaus 10 | AA6RHH 14R173 3020-11€86.98
BRADY 3020-2 Ultra Heijastavat Numerot 2 6 Tuumaa H - Pakkaus 10 | AA6RHJ 14R174 3020-22€86.98
BRADY 3020-3 Ultra Heijastavat Numerot 3 6 Tuumaa H - Pakkaus 10 | AA6RHK 14R175 3020-33€86.98
BRADY 3020-4 Erittäin heijastavat numerot 4 6 tuumaa H - Pakkaus 10 | AA6RHL 14R176 3020-44€86.98
BRADY 3020-5 Ultra Heijastavat Numerot 5 6 Tuumaa H - Pakkaus 10 | AA6RHM 14R177 3020-55€86.98
BRADY 3020-6 Ultra Heijastavat Numerot 6 6 Tuumaa H - Pakkaus 10 | AA6RHN 14R178 3020-66€86.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 3020-8 Ultraheijastavat numerot 8 6 tuumaa H - 10 kpl pakkaus
€86.98 / yksikkö