Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 2112SP Prinzing Spanish Lockout Books - 25 kpl pakkaus | AA7HQH 15Y922

BRADY 2112SP Prinzing Spanish Lockout Books - 25 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AA7HQH Malli: 2112SPRistiviite: 15Y922

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukituskoulutusmateriaalit
KieliEspanjan
Sivujen määrä16 sivut
TyyppiTurvallisuuskoulutuslehti (espanja)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7245
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.73
Laivan leveys (cm)22.1
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKieliTyyppiHinta
BRADY LOSC13 Prinzing Lockout -turvakortti - 10 kpl pakkaus | AA7HQG 15Y921 LOSC13EnglantiTurvalompakkokortit€24.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 2112SP Prinzing Spanish Lockout Books - 25 kappaleen pakkaus
€66.19 / yksikkö