Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BRADY 20774LFLS - kierrätysetiketti 10 tuuman vinyylilevy H - 5 kpl: n pakkaus | AF4WJW 9MEF6

BRADY 20774LFLS kierrätystarra, vinyyli 10 tuumaa H - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF4WJW Malli: 20774LFLSRistiviite: 9MEF6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€185.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrätä tarra
Korkeus10 "
Selite / taustaväriMusta, vihreä, punainen / valkoinen
MateriaaliVinyyli
Leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi3919905060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSelite / taustaväriLeveysHinta
BRADY 20636LFLS Kierrätystarra Vinyyli 10 tuumaa H - Pakkaus 5 | AF3NXT 8AA31 20636LFLS10 "Musta, vihreä / valkoinen10 "€106.67
BRADY 20640FLS-kierrätysetiketti, 5 tuuman vinyylilevy - pakkaus 5 | AF3NXU 8AA35 20640FLS5"Musta, vihreä / valkoinen5"€46.50
BRADY 20774FLS-kierrätystarra 5 tuuman H 5 tuuman leveys - pakkaus 5 | AF3NYA 8AA68 20774FLS5"Musta, vihreä, punainen / valkoinen5"€45.50
BRADY 18409LFLS - kierrätysetiketti 10 tuuman leveys 10 tuuman H - pakkaus 5 | AF3NYY 8AAE9 18409LFLS10 "Musta, vihreä / valkoinen10 "€187.39
BRADY 18410LFLS-kierrätystarra 10 tuuman H 10 tuuman leveys - pakkaus 5 | AF3NYZ 8AAH4 18410LFLS10 "Musta, vihreä / valkoinen10 "€187.39
BRADY 20640LFLS-kierrätystarra 10 tuuman H 10 tuuman leveys - pakkaus 5 | AF4FWB 8VKK4 20640LFLS10 "Musta, vihreä / valkoinen10 "€187.39
BRADY 20634FLS Kierrätystarra Kierrätys Alumiini Pk5 | AF4KQM 8ZDU2 20634FLS5"Musta, vihreä / valkoinen5"€45.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BRADY 20774LFLS kierrätystarra, vinyyli 10 tuumaa H - 5 kpl pakkaus
€185.57 / yksikkö